Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,12 kW, 1500 U/min, (=4P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12687142
  • Hersteller:0,12KW-4P-B35T-IE3-24-W22-63
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1425 rpm
Lastmoment
0.81 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
57 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
63 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64.8 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Grauguss
Gewicht
5.2 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 63, 2/4/6/8P KU

  • ERIKS:12395036
  • Manufacturer:10016818

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 63, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395076
  • Manufacturer:10016823

CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027