Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,12 kW, 1000 U/min, (=6P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12687322
  • Hersteller:0,12KW-6P-B34T-IE3-24-W22-63
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
925 rpm
Lastmoment
1.24 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
50 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
55 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
57.7 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
90 mm
Material
Grauguss
Gewicht
77 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 63, 2/4/6/8P KU

  • ERIKS:12395036
  • Manufacturer:10016818

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027