CHF 189.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.12 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 925 rpm |
Lastmoment | 1.24 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 50 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 55 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 57.7 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 90 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 77 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027