CHF 143.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B34BT |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Material | Aluminium |
PTC Thermistor | Nein |