Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, Aluminium

  • ERIKS:12552191
  • Hersteller:10063579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
685 rpm
Lastmoment
0.78 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
61 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
64 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Aluminium
Gewicht
18.7 kg
PTC Thermistor
Nein