Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 750 U/min, (=8p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, Gusseisen

  • ERIKS:12350055
  • Hersteller:W22-E2BD-005M-A090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 562.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
685 rpm
Lastmoment
7.67 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
61 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
64 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Grauguss
Gewicht
23.9 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395133
  • Manufacturer:11327920

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395117
  • Manufacturer:10794800

CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027