Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12552006
  • Hersteller:0,55KW-2P-B35T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2780 rpm
Lastmoment
0.19 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
70 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
72 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
74.1 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Aluminium
Gewicht
9.2 kg
PTC Thermistor
Nein