Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, Aluminium

  • ERIKS:12552073
  • Hersteller:0,55KW-4P-B5T-IE2-24-W21-80-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21