Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:13024254
  • Hersteller:M0.554FT71A3AIE2-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
68 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
70.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
70.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Material
Aluminium
Gewicht
10 kg
PTC Thermistor
Nein