CHF 378.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1440 rpm |
Lastmoment | 3.65 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 73 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 76 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 77.1 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 120 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 15.8 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027