Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 1500 U/min, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, Aluminium

  • ERIKS:12552074
  • Hersteller:0,55KW-4P-B14T-IE2-24-W21-80-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1440 rpm
Lastmoment
0.37 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
71 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
73.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Aluminium
Gewicht
13.7 kg
PTC Thermistor
Nein