Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,55 kW, 1000 U/min, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:13022838
  • Hersteller:0,55KW-6P-B35T-IE2-W22XDB-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 794.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 859.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.8 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja