CHF 177.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 930 rpm |
Lastmoment | 0.58 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 65 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 71 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 73.1 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 120 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 13.6 kg |
PTC Thermistor | Nein |