Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,37 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, Aluminium

  • ERIKS:12552189
  • Hersteller:10064382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
690 rpm
Lastmoment
0.52 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
46.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
53.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
56.1 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Aluminium
Gewicht
16.6 kg
PTC Thermistor
Nein