Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,37 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12993769
  • Hersteller:12381598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
93 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.2 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja