Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,37 kW, 1500 U/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12552071
  • Hersteller:0,37KW-4P-B35T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
- Way asynchrone motoren.- Energieeffizienzklasse: IE2.- flens.- Gehäuse Gehäuse B5 B3 / B5 (B35) Fuß und flens.- B3 Fußflansches zum X21 Motor abgeschraubt oder verschoben worden.- Größere Kapazitäten und andere Versionen sind verfügbar; fragen Sie den ERIKS Verkaufsabteilung um Rat.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1400 rpm
Lastmoment
0.26 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
63 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
68 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
72.7 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Aluminium
Gewicht
10.7 kg
PTC Thermistor
Nein