Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,25 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, Aluminium

  • ERIKS:12552184
  • Hersteller:10802389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
675 rpm
Lastmoment
0.36 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
47 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
52.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
55 %
Wellendurchmesser
19 mm
Material
Aluminium
Gewicht
13.2 kg
PTC Thermistor
Nein