CHF 189.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.25 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 675 rpm |
Lastmoment | 0.36 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 47 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 52.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 55 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 120 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 13.2 kg |
PTC Thermistor | Nein |