Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,25 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12349894
  • Hersteller:W22-E2BA-003J-A063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2770 rpm
Lastmoment
0.86 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
58 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
63 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
65 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Grauguss
Gewicht
8.3 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 63, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395076
  • Manufacturer:10016823

CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027