Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,25 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12552063
  • Hersteller:0,25KW-4P-B5T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21