CHF 664.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.25 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1400 rpm |
Lastmoment | 1.705 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 59 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 65 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 68.5 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |