Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,25 kW, 1500 U/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12552066
  • Hersteller:0,25KW-4P-B35T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.72inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1410 rpm
Lastmoment
0.17 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
59 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
68.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Aluminium
Gewicht
8.5 kg
PTC Thermistor
Nein