Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,25 kW, 1500 U/min, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12318322
  • Hersteller:W22-E2BB-003G-A071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1410 rpm
Lastmoment
1.69 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
59 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
68.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Grauguss
Gewicht
10.2 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 44.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 49.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395077
  • Manufacturer:10016824

CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027