CHF 163.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.25 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 890 rpm |
Lastmoment | 0.27 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 53 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 60 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 61.6 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 160 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 11.9 kg |
PTC Thermistor | Nein |