CHF 175.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.18 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 690 rpm |
Lastmoment | 0.25 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 34.8 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 43.9 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 45.9 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 12.8 kg |
PTC Thermistor | Nein |