Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,18 kW, 750 U/min, (=8p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:12350049
  • Hersteller:W22-E2BD-002M-A080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
690 rpm
Lastmoment
2.49 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
47 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
55 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
13 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395078
  • Manufacturer:10016825

CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027