Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,18 kW, 750 U/min, (=8p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, Aluminium

  • ERIKS:12552181
  • Hersteller:0,18KW-8P-B14T-IE2-24-W21-80-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
690 rpm
Lastmoment
0.25 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
34.8 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
43.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
45.9 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Aluminium
Gewicht
12.8 kg
PTC Thermistor
Nein