CHF 122.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.18 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2745 rpm |
Lastmoment | 0.06 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 57 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 62 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 64 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 90 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 6.5 kg |
PTC Thermistor | Nein |