Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,18 kW, 3000 U/min, (=2p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, Aluminium

  • ERIKS:12551990
  • Hersteller:0,18KW-2P-B14T-IE2-24-W21-63-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2745 rpm
Lastmoment
0.06 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
57 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
62 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
90 mm
Material
Aluminium
Gewicht
6.5 kg
PTC Thermistor
Nein