Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,18 kW, 1500 U/min, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12318319
  • Hersteller:W22-E2BB-002G-A063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1400 rpm
Lastmoment
1.23 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
59 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64.7 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
90 mm
Material
Grauguss
Gewicht
8.2 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 63, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395076
  • Manufacturer:10016823

CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027