Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,18 kW, 1000 U/min, (=6p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12552125
  • Hersteller:0,18KW-6P-B34T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
915 rpm
Lastmoment
0.19 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
52 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
58 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
59 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Aluminium
Gewicht
9.9 kg
PTC Thermistor
Nein