Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 750 U/min, (=8p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12318483
  • Hersteller:W22-E2BD-001D-A071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
660 rpm
Lastmoment
1.74 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
40 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
48 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
50 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
10 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 44.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 49.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395077
  • Manufacturer:10016824

CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027