CHF 161.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.12 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 660 rpm |
Lastmoment | 0.18 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 40 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 48 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 50 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 10.3 kg |
PTC Thermistor | Nein |