Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 750 U/min, (=8p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12552176
  • Hersteller:0,12KW-8P-B14T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
660 rpm
Lastmoment
0.18 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
40 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
48 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
50 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Aluminium
Gewicht
10.3 kg
PTC Thermistor
Nein