CHF 119.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.12 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2790 rpm |
Lastmoment | 0.04 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 53 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 60 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 60.7 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 140 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 6.2 kg |
PTC Thermistor | Nein |