Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12993616
  • Hersteller:12381498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2790 rpm
Lastmoment
0.411 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
60.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja