Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, Aluminium

  • ERIKS:12551769
  • Hersteller:11101880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2790 rpm
Lastmoment
0.04 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
60.7 %
Wellendurchmesser
11 mm
Material
Aluminium
Gewicht
6.2 kg
PTC Thermistor
Nein