CHF 273.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.12 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1380 rpm |
Lastmoment | 0.83 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 55 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 58 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 59.1 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 140 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 7 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027