Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 1500 U/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, Aluminium

  • ERIKS:12552055
  • Hersteller:0,12KW-4P-B34T-IE2-24-W21-63-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1395 rpm
Lastmoment
0.08 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
58 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
59.1 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
90 mm
Material
Aluminium
Gewicht
6.1 kg
PTC Thermistor
Nein