Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 1000 U/min, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, Aluminium

  • ERIKS:12552121
  • Hersteller:0,12KW-6P-B35T-IE2-24-W21-63-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
905 rpm
Lastmoment
0.13 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
42 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
50 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
52 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Aluminium
Gewicht
7.2 kg
PTC Thermistor
Nein