Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 9.2kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC 132M Grauguss

  • ERIKS:12687080
  • Hersteller:12862391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
9.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
84 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter W22-112-2/4P&132-2/4P GY

  • ERIKS:12395061
  • Manufacturer:10681688

CHF 67.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22-112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Flansch B14-FC200-OK-W21/W22-132-B

  • ERIKS:12362822
  • Manufacturer:12362822

CHF 63.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-112-2/4P&132-2/4P KU

  • ERIKS:12395041
  • Manufacturer:10016913

CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026