CHF 439.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 89.7 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 85.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 63.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 67.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026