Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 5.5kW 1500T/m (=4P) B35T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC 132S Grauguss

  • ERIKS:12687239
  • Hersteller:5,5KW-4P-B35T-IE3-46-W22-132S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.112,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.203,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter W22-112-2/4P&132-2/4P AL

  • ERIKS:12395081
  • Manufacturer:10016923

68,85 €/ Stückexkl. MwSt

74,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22-112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

31,80 €/ Stückexkl. MwSt

34,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Flansch B5-FF265-OK-W21/W22-132-B

  • ERIKS:12362806
  • Manufacturer:12362806

170,05 €/ Stückexkl. MwSt

183,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-112-2/4P&132-2/4P GY

  • ERIKS:12395061
  • Manufacturer:10681688

134,95 €/ Stückexkl. MwSt

145,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026