CHF 834.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 902.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 970 rpm |
Lastmoment | 54.2 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 87.9 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 78 kg |
PTC Thermistor | Nein |