Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 3kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 100L Grauguss

  • ERIKS:12687059
  • Hersteller:12862357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
87.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.3 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
35 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube W22-100 RAL6002

  • ERIKS:12395134
  • Manufacturer:10083014

CHF 10.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027
Product Image

WEG Lüfter W22-100-2/4/6/8P KU

  • ERIKS:12395040
  • Manufacturer:10016822

CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Klemmenkast 2xM25 W22-90/100-6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22-100 RAL6002

  • ERIKS:12395118
  • Manufacturer:10665317

CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027