Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 3kW 3000T/m (=2p) B35T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC 100L Aluminium mit PTC Sensoren

  • ERIKS:12767361
  • Hersteller:M3.02FF100A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

377,50 €/ Stückexkl. MwSt

408,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2905 rpm
Lastmoment
1.01 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.1 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Aluminium
Gewicht
32.7 kg
PTC Thermistor
Ja