Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 37kW 3000T/m (=2P) B3T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC 200L Grauguss mit PTC Sensoren

  • ERIKS:12616230
  • Hersteller:12616230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.313,45 €/ Stückexkl. MwSt

5.743,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
37 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2970 rpm
Lastmoment
118.958 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.5 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
275 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P KU

  • ERIKS:12395049
  • Manufacturer:10016921
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P AL

  • ERIKS:12395088
  • Manufacturer:10016931

93,40 €/ Stückexkl. MwSt

100,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Klemmenplatte M8 W22-200

  • ERIKS:12395107
  • Manufacturer:11525334

92,60 €/ Stückexkl. MwSt

100,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P GY

  • ERIKS:12395068
  • Manufacturer:11250695

246,85 €/ Stückexkl. MwSt

266,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026