Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 37kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC 200L Grauguss mit PTC Sensoren

  • ERIKS:12687094
  • Hersteller:12862397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.546,25 €/ Stückexkl. MwSt

4.914,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
37 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.8 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
250 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P KU

  • ERIKS:12395049
  • Manufacturer:10016921
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P GY

  • ERIKS:12395068
  • Manufacturer:11250695

246,85 €/ Stückexkl. MwSt

266,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P AL

  • ERIKS:12395088
  • Manufacturer:10016931

93,40 €/ Stückexkl. MwSt

100,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

WEG Lüfterhaube W22-200 RAL6002

  • ERIKS:12395139
  • Manufacturer:11247572

147,65 €/ Stückexkl. MwSt

159,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027