Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 30kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC 200L Grauguss mit PTC Sensoren

  • ERIKS:12687265
  • Hersteller:12876270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’764.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’907.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
30 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.7 %
Wellendurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Gewicht
228 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P KU

  • ERIKS:12395049
  • Manufacturer:10016921
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WEG Lüfterhaube W22-200 RAL6002

  • ERIKS:12395139
  • Manufacturer:11247572

CHF 73.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M8 W22-200

  • ERIKS:12395107
  • Manufacturer:11525334

CHF 46.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-200-2/4P GY

  • ERIKS:12395068
  • Manufacturer:11250695

CHF 123.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026