Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 22kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC 180M Grauguss mit PTC Sensoren

  • ERIKS:12687090
  • Hersteller:12862395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’217.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’316.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
22 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.9 %
Wellendurchmesser
48 mm
Material
Grauguss
Gewicht
170 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Flansch B5-FF300-OK-BC-W21/W22-180-B

  • ERIKS:12362808
  • Manufacturer:12362808

CHF 171.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-180-2/4P AL

  • ERIKS:12395086
  • Manufacturer:10016929

CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22-160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-180-2/4P GY

  • ERIKS:12395066
  • Manufacturer:11250688

CHF 74.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026